EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF87031_10 MONO UI PARETE ASEG18KLCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8432884414475
Codice prodotto
ERF3NGF87031_10
Cod. produttore
3NGF87031_10
Produttore
ERF
L'unità interna Fujitsu ASY50UI-KL ha una potenza di 4.472 Kcal in modalità freddo e 5.200 Kcal in modalità riscaldamento, questa apparecchiatura si distingue per la sua efficienza energetica, con una valutazione A++ in modalità freddo e A+ in modalità riscaldamento. Dimensioni Con dimensioni di 293 mm di altezza, 790 mm di larghezza e 249 mm di profondità, l'unità interna Fujitsu ASY50UI-KL è un condizionatore d'aria che offre potenza ed efficienza in un formato compatto. Il suo peso netto è di 9,5 kg. Prestazioni ed efficienza La tecnologia inverter di questo condizionatore d'aria aiuta a migliorarne le prestazioni. Consente un controllo più preciso della temperatura e della velocità del compressore. Inoltre, grazie al suo sistema di risparmio energetico, si ottiene un notevole risparmio energetico ottimizzando le impostazioni del termostato. Una menzione particolare merita la funzione Powerful, che attiva il compressore alla massima velocità e al massimo flusso d'aria per 20 minuti per fornire un'immediata sensazione di comfort. Caratteristiche aggiuntive Il controllo automatico delle lamelle e la funzione Vertical Swing garantiscono una distribuzione uniforme dell'aria nell'ambiente. La parete divisa è inoltre dotata di una regolazione automatica del flusso d'aria in base alle variazioni di temperatura, garantendo una temperatura costante e confortevole. Inoltre, il Fujitsu ASY50UI-KL è un condizionatore d'aria intelligente. In caso di interruzione di corrente, lo split a parete dell'inverter si riavvia automaticamente quando viene ripristinata l'alimentazione. La funzione di spegnimento automatico Sleep modifica gradualmente la temperatura prima di spegnersi. La programmazione oraria consente di impostare gli orari in cui è possibile accendere il condizionatore a parete in base alle preferenze dell'utente. Per mantenere prestazioni ottimali, il sistema include anche un segnale luminoso di avvertimento per indicare quando è necessario pulire il filtro. Il suo pannello frontaleè facilmente rimovibile e lavabile, semplificando la manutenzione.


