pagina iniziale

EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF82085_20 MULTI U.INTERNA PARETE ASEG24KMTE

EUROFRED ITALY SPA
copiacopia
EUROFRED ITALY SPA - ERF3NGF82085_20 MULTI U.INTERNA PARETE ASEG24KMTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8432884594078

Codice prodotto

ERF3NGF82085_20

Cod. produttore

3NGF82085_20

Produttore

ERF

L'unità interna Fujitsu ASYG24-KMTB si distingue per la sua potenza e la sua eleganza. Pensata per spazi medio-grandi come soggiorni, uffici e camere da letto, questa unità non solo offre grandi prestazioni, ma si adatta anche con discrezione all'arredamento della stanza. Scopri i vantaggi dell'utilizzo di questo modello di condizionatore d'aria multisplit Fujitsu. Caratteristiche principali del Fujitsu ASYG24-KMTB • Design sottile ed efficiente: l'accattivante design sottile dell'unità interna Fujitsu ASYG24-KMTB è piacevole per gli occhi. • Efficienza energetica: concentrandosi sul risparmio energetico, questa unità utilizza uno scambiatore di calore lambda ad alta efficienza, una grande ventola a flusso incrociato e refrigerante R32. Raffreddamento efficiente e basso consumo energetico sono gli elementi chiave che contraddistinguono l'unità interna Fujitsu ASYG24-KMTB. - Flusso d'aria confortevole e silenzioso: l'integrazione di un'ampia griglia e di una struttura che soffia aria garantisce unflusso d'aria confortevole e silenzioso. Con un funzionamento di raffreddamento a soli 22 dB(A), crea un ambiente tranquillo che favorisce il benessere in qualsiasi spazio. • Adattabilità a basse temperature ambiente: l'unità interna Fujitsu ASYG24-KMTBdimostra la sua versatilità funzionando efficacemente anche a basse temperature ambiente. Questo aspetto lo rende una scelta affidabile per climi instabili. • Smart Control opzionale: la modernità incontra la funzionalità grazie al controllo di questo sistema multisplit Fujitsu tramite un dispositivo smart. Con un adattatore LAN wireless, questa unità interna multisplit diventa accessibile da qualsiasi luogo, offrendo il pieno controllo agli utenti. Dimensioni e peso Le dimensioni dell'unità interna Fujitsu ASYG24-KMTB rivelano il suo design compatto e versatile, con un'altezza di 280 mm, una larghezza di 980 mm e una profondità di 240 mm. Il peso netto è di 12,5 kg. Vantaggi del condizionatore d'aria multisplit Optare per la climatizzazionemultisplit permette di climatizzare più di una stanza con un'unica unità esterna, ottimizzando risorse e spazio. Combina più unità interne Fujitsu ASYG24-KMTB con le unità esterne multi-split di Fujitsu. Alimentazione dell'unità interna Questa unità funziona in una fase monofase con una tensione di 230 V e una frequenza di 50 Hz. La sua potenza frigorifera raggiunge i 7,1 kW, mentre in modalità riscaldamento raggiunge gli 8,0 kW.