pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROUALT 250 TUBO FLES.MET.RIV.PVC FILO RAME 250

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROUALT 250 TUBO FLES.MET.RIV.PVC FILO RAME 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 50.5 mm

  • Diametro esterno - 60 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 50.5 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8056389172892

Codice prodotto

UROUALT 250

Cod. produttore

UALT 250

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

50.5 mm

Diametro esterno:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

50.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

250 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Rame

Colore:

Grigio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...80 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

PVC (Polivinilcloruro)

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Spessore della parete:

4.75 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

1.444 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubo pieghevole in ACCIAIO zincato a caldo, ad aggraffatura rinforzata e con filo di RAME tra le spire, ricoperto in PVC grigio di grosso spessore liscio e ben ancorato all’anima metallica