EURO 2000 SPA - UROUALT 227 TUBO FLES.MET.RIV.PVC FILO RAME 227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 26.5 mm 
- Diametro esterno - 33 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 26.5 mm 
Confezione
- 30 M 
EAN
8056389172861
Codice prodotto
UROUALT 227
Cod. produttore
UALT 227
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
33 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
26.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
120 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Rame
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...80 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
PVC (Polivinilcloruro)
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Spessore della parete:
3.25 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.653 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no