EURO 2000 SPA - UROTZR 16 CLIK COLLARI TZR TUBO 16 CLIK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 16...16 mm
Metodo di montaggio - Profilo tondo
Superficie del collare - Zincato elettroliticamente
Privo di alogeni - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8056389172540
Codice prodotto
UROTZR 16 CLIK
Cod. produttore
TZR 16 CLIK
Produttore
URO
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
16...16 mm
Metodo di montaggio:
Profilo tondo
Superficie del collare:
Zincato elettroliticamente
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale del collare:
Altri
Con contro-inserto:
no