EURO 2000 SPA - UROTXR 90/25 CURVE IN ACCIAIO INOX TXR MM 25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8055186982161
Codice prodotto
UROTXR 90/25
Cod. produttore
TXR 90/25
Produttore
URO
Tubo rigido ricavato da lamiera di acciaio ZINCATO SENDZIMIR con riporto di zinco sulla saldatura, oppure in INOX AISI 304 il raggio di curvatura e' pari a 2,5 volte il diametro nominale, sono utilizzate con i nostri raccordi tipo TR/TR cod. 57000 in prossimita' di percorsi accindentali quali: soffi tti, colonne, sporgenze e in tutte quelle situazioni in cui non sia consentito curvare il tubo in opera. Ottima resistenza all’urto allo schiacciamento e alla corrosione, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.


