EURO 2000 SPA - UROTXR 90/16 CURVE IN ACCIAIO INOX TXR MM 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Diametro interno - 14 mm
Diametro esterno - 16 mm
Superficie - Non trattato
Angolo di curvatura - 90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8055186982147
Codice prodotto
UROTXR 90/16
Cod. produttore
TXR 90/16
Produttore
URO
Materiale:
Metallo
Diametro interno:
14 mm
Diametro esterno:
16 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di curvatura:
90 °
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Colore:
Acciaio Inox
Superficie lucida:
no
Modello:
Rigido
Forma:
Esterno e interno liscio
Privo di alogeni:
sì
Raggio interno di curvatura:
40 mm
Resistenza all'urto secondo EN 61386-24:
Normale