pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROTCXN28 TUBO IN PVC SPIRALATO NERO 28

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROTCXN28 TUBO IN PVC SPIRALATO NERO 28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 33.5 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 28 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 M

EAN

8056389171970

Codice prodotto

UROTCXN28

Cod. produttore

TCXN28

Produttore

URO

Diametro esterno:

33.5 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

28 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

5...70 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Guaina tipo TCX, flessibile in PVC spiralato. Usato genericamente su impianti a bordo macchina senza particolari esigenze tecniche. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386 e UL 94.