EURO 2000 SPA - UROTCXN20 TUBO IN PVC SPIRALATO NERO 20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 24.7 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 20 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
EAN
8056389171949
Codice prodotto
UROTCXN20
Cod. produttore
TCXN20
Produttore
URO
Diametro esterno:
24.7 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
20 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
5...70 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no


