pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROTCXN12 TUBO IN PVC SPIRALATO NERO 12

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROTCXN12 TUBO IN PVC SPIRALATO NERO 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16.4 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 12 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 M

EAN

8056389171901

Codice prodotto

UROTCXN12

Cod. produttore

TCXN12

Produttore

URO

Diametro esterno:

16.4 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

12 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

5...70 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Guaina tipo TCX, flessibile in PVC spiralato. Usato genericamente su impianti a bordo macchina senza particolari esigenze tecniche. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386 e UL 94.