EURO 2000 SPA - UROTCXG40 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 40 mm
Diametro nominale - 40 mm
Raggio di curvatura, statico - 44 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 46.4 mm
Confezione
30 M
EAN
8056389171857
Codice prodotto
UROTCXG40
Cod. produttore
TCXG40
Produttore
URO
Diametro interno:
40 mm
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
44 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
46.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza alla compressione:
320 N
Privo di alogeni:
no
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
5...70 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Resistenza alla trazione:
125 N
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no


