pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROTCXG25 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 25

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROTCXG25 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 25 mm

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 31 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 30.6 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8056389171819

Codice prodotto

UROTCXG25

Cod. produttore

TCXG25

Produttore

URO

Diametro interno:

25 mm

Diametro nominale:

25 mm

Raggio di curvatura, statico:

31 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

30.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza alla compressione:

320 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

5...70 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

125 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Tubo flessibile spiralato in PVC leggero (grigio e nero), usato genericamente su impianti a bordo macchina senza particolari esigenze tecniche. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie, non propagantela fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.