EURO 2000 SPA - UROPA6V2TR210 TUBO NYLON PA6 V2 TRECCIATO NW10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 M
EAN
8051166249293
Codice prodotto
UROPA6V2TR210
Cod. produttore
PA6V2TR210
Produttore
URO
La guaina flessibile PA6V2TR e' realizzata in poliammide 6 BS (PA6 BS) in conformita' alle norme CEI EN 61386-2-3 e rivestita con trecciatura in acciaio zincato. Utilizzabile in presenza di scorie, scintilli, trucioli roventi su macchine per fonderia, pressofusione e saldatrici, grazie alla trecciatura in acciaio che conferisce un’elevata resistenza all’usura e attacco da roditori. Utilizzabile inoltre dove sia richiesta una buona resistenza a fiamma, schiacciamento, trazione, torsione, abrasione e contatto con agenti chimici. La guaina e' priva di alogeni e riduce al minimo la tossicita'. Inoltre, e' ritardante la fiamma e presenta una buona resistenza ai raggi ultravioletti, a olii, combustibili e solventi. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 40°C a + 120°C. Non propagante la fiamma secondo le norme UL94 e FMVSS 302, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.