EURO 2000 SPA - UROPA6V2HJT217 TUBO NYLON PA6 V2 CON CALZA HJT NW17 FIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 M
EAN
8051166248913
Codice prodotto
UROPA6V2HJT217
Cod. produttore
PA6V2HJT217
Produttore
URO
La guaina flessibile PA6V2HJT e' realizzata in poliammide 6 BS (PA6 BS) in conformita' alle norme CEI EN 61386-2-3 e ricoperto con guaina HJT L in elestomero siliconico in fibra di vetro. Utilizzabile oltre che per le caratteristiche gia' previste per laguaina PA6V2 anche per la protezione termica in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fiamme, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo. Il sovrarivestimento HJT L in lana di vetro isolante puo' infatti resistere a temperature di esercizio da -60? a +260? C con punte di 800? per 20 minuti, e' priva di alogeni e riduce al minimo la tossicita'. Inoltre, e' ritardante la fi amma e presenta una buona resistenza a raggi UV, a olii, combustibili e solventi. Resistente ad alte e basse temperature, con range da -45?C a + 120?C ricoperta con guaina HJT L in lana di vetro aumenta il range di resistenza alle temperature da -60? a +260?C. Non propagante la fiamma secondo le norme UL94 -V2, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.