pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROPA6V2-SF-48B TUBO NYLON PA6 MOD V2 NW48 FINE

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROPA6V2-SF-48B TUBO NYLON PA6 MOD V2 NW48 FINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 54.4 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

  • Diametro nominale - 48 mm

  • Diametro interno - 47.5 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8051166249262

Codice prodotto

UROPA6V2-SF-48B

Cod. produttore

PA6V2-SF-48B

Produttore

URO

Colore:

Nero

Diametro esterno:

54.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Diametro nominale:

48 mm

Diametro interno:

47.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-45...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

65 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Resistenza alla trazione:

200 N

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

La guaina corrugata PA6V2-SF-SC e' realizzata in poliammide 6 (PA6 MOD BS) appositamente modificato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Utilizzabile per applicazioni nel settore della costruzione di macchine, dell’installazione e costruzione industriale, nonche' nell’ambito delle tecnologie ferroviarie, grazie alla sua eccellente resistenza all’urto, alla compressione e buona flessibilita'. Ottima resistenza all’urto, alla compressione e buona flessibilita' rendono tale prodotto adatto a molteplici applicazioni nell’ambito della protezione cavi. Il materiale e' autoestinguente e privo di sostanze alogene e cadmio. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 45°C a +120°C. Autoestinguente e non propagante la fi amma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.