EURO 2000 SPA - UROPA6V0-FC-23B TUBO NYLON PA6 MOD V0 NW23 GROSSO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 28.4 mm
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale - 23 mm
Confezione
50 M
EAN
8051166248050
Codice prodotto
UROPA6V0-FC-23B
Cod. produttore
PA6V0-FC-23B
Produttore
URO
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
28.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale:
23 mm
Diametro interno:
22 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di esercizio:
-45...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no


