EURO 2000 SPA - UROPA12V2-SF-12B TUBO NYLON PESANTE PA12 MOD V2 NW12 FINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - PA (Poliammide) 
- Colore - Nero 
- Diametro esterno - 15.7 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69 
- Diametro nominale - 12 mm 
Confezione
- 50 M 
EAN
8051166247343
Codice prodotto
UROPA12V2-SF-12B
Cod. produttore
PA12V2-SF-12B
Produttore
URO
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
15.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale:
12 mm
Diametro interno:
12 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-45...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
15 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Resistenza alla trazione:
200 N
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no