pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP99940 RACC. TUBO GUAINA NY TRECCIATA TZR40-NW2

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP99940 RACC. TUBO GUAINA NY TRECCIATA TZR40-NW2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - Nessuno

  • Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/4 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8051166246636

Codice prodotto

UROP99940

Cod. produttore

P99940

Produttore

URO

Diametro nominale:

29 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

Nessuno

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Non filettato

Tipo di montaggio sulla scatola:

Connettore

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

29 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

2

Con messa a terra:

no

Raccordi di giunzione per tubo metal rigido TZR e guaina nylon flessibile rivestito con calza d’acciaio zincato o inox. Prodotti in conformita' alle norme CEI EN 61386- 2-3 realizzati in ottone , garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperaturadi esercizio da -25°C a +150°C . Continuita' elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt. Tutta la nostra raccorderia in OTTONE NICHELATO o ACCIAIO INOX (AISI316 L / AISI 304) viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si e' verificato dopo le prove. Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualita' IMQ.