pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP99925 RACC. TUBO GUAINA NY TRECCIATA TZR25-NW1

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP99925 RACC. TUBO GUAINA NY TRECCIATA TZR25-NW1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - Nessuno

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8051166246612

Codice prodotto

UROP99925

Cod. produttore

P99925

Produttore

URO

Diametro nominale:

17 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

Nessuno

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Non filettato

Tipo di montaggio sulla scatola:

Connettore

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

17 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

2

Con messa a terra:

no

Raccordi di giunzione per tubo metal rigido TZR e guaina nylon flessibile rivestito con calza d’acciaio zincato o inox. Prodotti in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzati in ottone , garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25° a +150° C . Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt