EURO 2000 SPA - UROP99916 RACC. TUBO GUAINA NY TRECCIATA TZR16-NW1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67
Dimensione della filettatura - Nessuno
Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8051166246599
Codice prodotto
UROP99916
Cod. produttore
P99916
Produttore
URO
Diametro nominale:
10 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
40...67
Dimensione della filettatura:
Nessuno
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Non filettato
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
10 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
2
Con messa a terra:
no