pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP99825 RACCORDO TUBO GUAINA TZR25-NW17

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP99825 RACCORDO TUBO GUAINA TZR25-NW17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - Nessuno

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8051166246537

Codice prodotto

UROP99825

Cod. produttore

P99825

Produttore

URO

Diametro nominale:

17 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

Nessuno

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Non filettato

Tipo di montaggio sulla scatola:

Connettore

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

17 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

2

Con messa a terra:

no

Raccordi di giunzione tubo metal rigido e guaina nylon fl essibile. Prodotti in conformita' alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzati in poliammide PA6 e ottone, autoestinguenti secondo le norme UL 94 e antivibranti, garantiscono un grado di protezione IP67. Tutta la nostra raccorderia in ottone nichelato viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si e' verifi cato dopo le prove. Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualita' IMQ.