pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP92048 RACCORDO MF 90 PA66 NW48 PG48 IP66

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP92048 RACCORDO MF 90 PA66  NW48 PG48 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055186985285

Codice prodotto

UROP92048

Cod. produttore

P92048

Produttore

URO

Raccordi a 90° con filetto maschio fisso disponibili nelle versioni passo PG e ISO metrico. Prodotti in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzati in poliammide (PA66) e autoestinguenti secondo le norme UL94. La struttura chimica di questo materiale ha reso questo prodotto non infiammabile e durante la combustione non si formano sostanza alogene riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità, inoltre non subisce alterazioni rilevanti a causa dei raggi ultravioletti. Antivibranti e non apribili accidentalmente garantiscono un grado di protezione IP66. Per lo smontaggio del raccordo dal tubo è necessario l’uso di un piccolo cacciavite. Temperatura d’esercizio: -50°C/+135°C.