EURO 2000 SPA - UROP83316 RACC. PRESS. MF PA66 NW17 PG16 NERO

.jpg?84758675876C6390827A84757F6965648072C1A6CA575865836E82AFC29E&ts=1760899341409)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 17 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69 
- Modello - Lineare 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Dimensione della filettatura - PG16 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8056389176142
Codice prodotto
UROP83316
Cod. produttore
P83316
Produttore
URO
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG16
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Altri
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Diametro interno minimo:
14 mm
Diametro esterno massimo:
34 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C