EURO 2000 SPA - UROP83309 RACC. PRESS. MF PA66 NW10 PG09 NERO

.jpg?84758675876C6390827A84757F6965648072C1A6CA575865836E82AFC29E&ts=1754164569516)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG9
Confezione
10 PZ
EAN
8056389175152
Codice prodotto
UROP83309
Cod. produttore
P83309
Produttore
URO
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG9
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Altri
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Diametro interno minimo:
8 mm
Diametro esterno massimo:
24.7 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C