EURO 2000 SPA - UROP75240 FLANGIA PER RACC METAL/NY M40X1.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone
Qualità del materiale - Ottone a bassa dezincificazione
Superficie - Altri
Diametro interno nominale - Altri
Tipo di flangia - Flangia filettata
Confezione
5 PZ
EAN
8055277876379
Codice prodotto
UROP75240
Cod. produttore
P75240
Produttore
URO
Materiale:
Ottone
Qualità del materiale:
Ottone a bassa dezincificazione
Superficie:
Altri
Diametro interno nominale:
Altri
Tipo di flangia:
Flangia filettata
Diametro esterno flangia:
83 mm
Numero di fori vite:
2
Attacco flangia filettata:
Filettatura interna metrica
Spessore flangia:
11 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
11 mm
Diametro foro bullone:
6.5 mm