EURO 2000 SPA - UROP74004 RACCORDO MF PA6 IP69 NW23 NPT 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - Altri
Confezione
6 PZ
EAN
8055277875853
Codice prodotto
UROP74004
Cod. produttore
P74004
Produttore
URO
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
NPT
Passi per pollice:
1.814
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
23 mm
Diametro esterno massimo:
41.7 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C


