pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP73550 RACCORDO MF PA6 IP69 NW48 M50X1.5

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP73550 RACCORDO MF PA6 IP69 NW48 M50X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8055277875594

Codice prodotto

UROP73550

Cod. produttore

P73550

Produttore

URO

Il nuovo raccordo monopezzo dritto maschio, realizzato in Poliammide 6 appositamente modifi cato e privo di alogeni, e' autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi ultravioletti, puo' essere anche installato all’aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP 69 in unione alle guaine corrugate sia a profi lo fi ne sia grosso. Il suo anello di tenuta facile da chiudere e riaprire con un cacciavite garantisce un signifi cativo risparmio di tempo in fase di installazione. Disponibile con fi lettature PG, ISO ed NPT e nei colori nero e grigio.