EURO 2000 SPA - UROP73512 RACCORDO MF PA6 IP69 NW07 M12X1.5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 7 mm
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M12x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
8055277875471
Codice prodotto
UROP73512
Cod. produttore
P73512
Produttore
URO
Diametro nominale:
7 mm
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M12x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Diametro interno minimo:
7 mm
Diametro esterno massimo:
22 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C


