EURO 2000 SPA - UROP71332 RACCORDO FF PA66 NW 29 M32*1,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 29 mm
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Confezione
6 PZ
EAN
8056389173981
Codice prodotto
UROP71332
Cod. produttore
P71332
Produttore
URO
Diametro nominale:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
29 mm
Diametro esterno massimo:
48.4 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C


