pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP69113 CONTRODADO APRIBILE PA6 NW14 PG13

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP69113 CONTRODADO APRIBILE PA6 NW14 PG13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055277874153

Codice prodotto

UROP69113

Cod. produttore

P69113

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13.5

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

I controdadi apribili 2P sono adatti per attivita' di retrofi t per assicurare i raccordi montati su guaine dove i cavi sono gia' installati. I controdadi sono realizzati in poliammide 6 (PA6) dalla speciale formulazione e possono essere chiusi saldamente e permanentemente. Si adattano specialmente ai raccordi apribili 2P utilizzati con le guaine apribili.