pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP68040 CONTRODADI PA6 NERO ISO40

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP68040 CONTRODADI  PA6 NERO  ISO40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055277873927

Codice prodotto

UROP68040

Cod. produttore

P68040

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Controdadi disponibili nelle versioni passo PG e ISO METRICO 965, realizzati in poliammide (PA66) in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3 e autoestinguenti secondo la norma UL94. Antivibranti e non apribili accidentalmente.