EURO 2000 SPA - UROP68016 CONTRODADI PA6 NERO ISO16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
100 PZ
EAN
8055277873804
Codice prodotto
UROP68016
Cod. produttore
P68016
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no