EURO 2000 SPA - UROP67013 CONTRODADI PA6 NERO PG13,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
100 PZ
EAN
8055277873569
Codice prodotto
UROP67013
Cod. produttore
P67013
Produttore
URO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13.5
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.41 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no