EURO 2000 SPA - UROP10036 BOCCOLA NW 36
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - TPE (Elastomero termoplastico)
Temperatura - -40...120 °C
Calotta di chiusura - no
Confezione
4 PZ
EAN
8056389179655
Codice prodotto
UROP10036
Cod. produttore
P10036
Produttore
URO
Diametro nominale:
36 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
TPE (Elastomero termoplastico)
Temperatura:
-40...120 °C
Calotta di chiusura:
no
Dimensione nominale in pollici:
Altri
La protezione del bordo della guaina elastica, realizzata in elastomero termoplastico (TPE), è autoestinguente, esente da alogeni e protegge l'isolamento di cavi e fili sensibili all'uscita della guaina. PA EN / PETP deve essere installato saldamente. I taglienti alle estremità del condotto sono coperti ed è possibile evitare il danneggiamento dei cavi e dei fili a causa di vibrazioni e movimenti pesanti. PA EN / PETP è facile da installare su tubi con profili fini e grossolani e disponibile nel colore standard nero.


