EURO 2000 SPA - UROOT250 ANELLO SPECIALE OTTONE 250
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone
Qualità del materiale - Altri
Diametro esterno - 68 mm
Diametro interno - 60.3 mm
Temperatura - -60...300 °C
Confezione
50 PZ
EAN
8055277871770
Codice prodotto
UROOT250
Cod. produttore
OT250
Produttore
URO
Materiale:
Ottone
Qualità del materiale:
Altri
Diametro esterno:
68 mm
Diametro interno:
60.3 mm
Temperatura:
-60...300 °C
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
2 pollici
Gli anelli standard per raccordi e pressacavi tipo raccordo sono realizzati in nylon (PA) e gli anelli metallici sono in ottone nichelato. Per applicazioni ad alta temperatura utilizzare anelli in ottone nichelato e la temperatura di servizio è compresa tra -60°C e +300°C.