EURO 2000 SPA - UROGFPT 240 GUAINA PVC LISCIO TRECC. 240


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 40 mm
Diametro nominale - 40 mm
Raggio di curvatura, statico - 130 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 47.5 mm
Confezione
25 M
EAN
8055277871275
Codice prodotto
UROGFPT 240
Cod. produttore
GFPT 240
Produttore
URO
Diametro interno:
40 mm
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
130 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
47.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza alla compressione:
125 N
Privo di alogeni:
no
Colore:
Altri
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Molto flessibile
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Treccia in acciaio
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no