pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROGFPN 216 GUAINA PVC NERO LISCIO 216

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROGFPN 216 GUAINA PVC NERO LISCIO 216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 15 mm

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 40 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 20 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8055186982383

Codice prodotto

UROGFPN 216

Cod. produttore

GFPN 216

Produttore

URO

Diametro interno:

15 mm

Diametro nominale:

15 mm

Raggio di curvatura, statico:

40 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza alla compressione:

125 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Nero

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Molto flessibile

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Tubo flessibile in PVC leggero monoestruso (grigio, azzurro e nero), consigliato nell’industria alimentare perche' completamente liscio, esternamente non favorisce depositi e incrostazioni e internamente favorisce lo scorrimento dei cavi. Adatto per impianti ove non sia richiesta resistenza meccanica. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.