EURO 2000 SPA - UROGFPG 250 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 51 mm
Diametro nominale - 51 mm
Raggio di curvatura, statico - 160 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 62 mm
Confezione
25 M
EAN
8055186982277
Codice prodotto
UROGFPG 250
Cod. produttore
GFPG 250
Produttore
URO
Diametro interno:
51 mm
Diametro nominale:
51 mm
Raggio di curvatura, statico:
160 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
62 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza alla compressione:
125 N
Privo di alogeni:
no
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Molto flessibile
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no