pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROGFPA 250 GUAINA PVC AZZURRO LISCIO 250

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROGFPA 250 GUAINA PVC AZZURRO LISCIO 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 51 mm

  • Diametro nominale - 51 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 160 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 62 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8055186982352

Codice prodotto

UROGFPA 250

Cod. produttore

GFPA 250

Produttore

URO

Diametro interno:

51 mm

Diametro nominale:

51 mm

Raggio di curvatura, statico:

160 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

62 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza alla compressione:

125 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Blu

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Molto flessibile

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Tubo flessibile in PVC leggero monoestruso (grigio, azzurro e nero), consigliato nell’industria alimentare perche' completamente liscio, esternamente non favorisce depositi e incrostazioni e internamente favorisce lo scorrimento dei cavi. Adatto per impianti ove non sia richiesta resistenza meccanica. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.