EURO 2000 SPA - UROGFPA 212 GUAINA PVC AZZURRO LISCIO 212
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 12 mm
Diametro nominale - 12 mm
Raggio di curvatura, statico - 30 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 16 mm
Confezione
50 M
EAN
8055186982291
Codice prodotto
UROGFPA 212
Cod. produttore
GFPA 212
Produttore
URO
Diametro interno:
12 mm
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
30 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza alla compressione:
125 N
Privo di alogeni:
no
Colore:
Blu
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Molto flessibile
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no


