pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROGAAR 250 TUBO FLESS. METAL. AGGRAFF. RINFOR 250

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 50.5 mm

  • Diametro esterno - 54.1 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Diametro nominale - 50.5 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8055186981706

Codice prodotto

UROGAAR 250

Cod. produttore

GAAR 250

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

50.5 mm

Diametro esterno:

54.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Diametro nominale:

50.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

160 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Non rivestito

Colore:

Zinco

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Spessore della parete:

1.8 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.574 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Guaina tipo GAAR: molto indicata ove sia richiesta un'elevata flessibilità unitamente ad una buona resistenza meccanica alla trazione, alla torsione, alla compressione e alla corrosione e non sia richiesto l'isolamento. Tubo flessibile in acciaio zincatoa caldo, in accordo alla normativa CEI EN 10327, ad aggraffatura rinforzata. Buona resistenza alla corrosione. Non propagante la fiamma secondo le norme CEI EN 61386.