pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROGAAR 235 TUBO FLESS. METAL. AGGRAFF. RINFOR 235

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROGAAR 235 TUBO FLESS. METAL. AGGRAFF. RINFOR 235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 34.5 mm

  • Diametro esterno - 38.1 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Diametro nominale - 34.5 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8055186981683

Codice prodotto

UROGAAR 235

Cod. produttore

GAAR 235

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

34.5 mm

Diametro esterno:

38.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Diametro nominale:

34.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

100 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Non rivestito

Colore:

Zinco

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Spessore della parete:

1.8 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.409 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubo fl essibile in acciaio zincato a caldo, in accordo alla normativa CEI EN 10327, ad aggraffatura rinforzata