EURO 2000 SPA - UROGAAR 227 TUBO FLESS. METAL. AGGRAFF. RINFOR 227


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 29.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP50
Diametro nominale - 26.5 mm
Confezione
30 M
EAN
8055186981676
Codice prodotto
UROGAAR 227
Cod. produttore
GAAR 227
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
29.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP50
Diametro nominale:
26.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Colore:
Zinco
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Spessore della parete:
1.8 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.324 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no