EURO 2000 SPA - UROEU6285PF PIASTRA DI FONDO PER EU6285 206X172

.jpg?84758675876C6390827A84757F6965648072C1A6CA5758657973BEB5B9&ts=1754176290211)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 206 mm
Larghezza - 172 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8056389178047
Codice prodotto
UROEU6285PF
Cod. produttore
EU6285PF
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
206 mm
Larghezza:
172 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastre di fondo per i cassette derivazioni.