EURO 2000 SPA - URODMTLNX 250 GUAINA INOX AISI304 LNX -250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 59 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Diametro nominale - 50.5 mm
Confezione
25 M
EAN
8055186981546
Codice prodotto
URODMTLNX 250
Cod. produttore
DMTLNX 250
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
59 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro nominale:
50.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
200 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Fibra di vetro
Colore:
Acciaio Inox
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-45...300 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Spessore della parete:
4.25 mm
Superficie:
Non trattato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
1.296 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no