pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMTLNX 240 GUAINA INOX AISI304 LNX -240

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODMTLNX 240 GUAINA INOX AISI304 LNX -240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Diametro interno - 39.5 mm

  • Diametro esterno - 47.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Diametro nominale - 39.5 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8055186981539

Codice prodotto

URODMTLNX 240

Cod. produttore

DMTLNX 240

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio inox

Diametro interno:

39.5 mm

Diametro esterno:

47.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro nominale:

39.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

160 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Fibra di vetro

Colore:

Acciaio Inox

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-45...300 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Trecciatura in filo d'acciaio inox

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Spessore della parete:

4 mm

Superficie:

Non trattato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

1.105 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Guaina fl essibile in acciaio inox AISI 304 ad aggraffatura rinforzata ricoperta prima con calza in fibra di vetro e poi con trecciatura in acciaio inox AISI 304, molto indicato su impianti con temperature di esercizio +300°C, su impianti ove sia prevista la presenza di scintillii e scorie incandescenti (fonderie, laminatoi, saldatrici, stamperie, ecc). Ha una buona resistenza meccanica alla trazione, alla torsione, alla compressione. Buona resistenza agli olii all’invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.