EURO 2000 SPA - URODMTLNX 227 GUAINA INOX AISI304 LNX -227


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio inox 
- Diametro interno - 26.5 mm 
- Diametro esterno - 32.5 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP54 
- Diametro nominale - 26.5 mm 
Confezione
- 30 M 
EAN
8055186981515
Codice prodotto
URODMTLNX 227
Cod. produttore
DMTLNX 227
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
32.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro nominale:
26.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
85 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Fibra di vetro
Colore:
Acciaio Inox
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-45...300 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Spessore della parete:
3 mm
Superficie:
Non trattato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.746 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


