EURO 2000 SPA - URODMT 240 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 240


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 39.5 mm 
- Diametro esterno - 39.5 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 39.5 mm 
Confezione
- 25 M 
EAN
8055186981133
Codice prodotto
URODMT 240
Cod. produttore
DMT 240
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
39.5 mm
Diametro esterno:
39.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
39.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
160 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, oleorepellente
Colore:
Altri
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...80 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Su filo di acciaio
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Spessore della parete:
4 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
1.105 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no