pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMC-HJT L 240 TUBO MET.RIV.PVC ABT HJT-L -240

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODMC-HJT L 240 TUBO MET.RIV.PVC ABT  HJT-L -240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 39.5 mm

  • Diametro esterno - 52 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 39.5 mm

Confezione

  • 5 M

EAN

8056389248542

Codice prodotto

URODMC-HJT L 240

Cod. produttore

DMC-HJT L 240

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

39.5 mm

Diametro esterno:

52 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

39.5 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, oleorepellente

Colore:

Arancione

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-60...260 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Altri

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Spessore della parete:

6.25 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

La guaina DMC HJT-L è stata progettata per offrire insieme alla protezione meccanica alla trazione, compressione e urto anche la protezione termica in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fi amme, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo. Il rivestimento in lana di vetro isolante può infatti resistere a temperature di esercizio da -60°C a + 260°C con punte di 800°C per 20 minuti.