pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMC-HJT L 227 TUBO MET.RIV.PVC ABT HJT-L -227

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODMC-HJT L 227 TUBO MET.RIV.PVC ABT  HJT-L -227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 26.5 mm

  • Diametro esterno - 37 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 26.5 mm

Confezione

  • 5 M

EAN

8056389248528

Codice prodotto

URODMC-HJT L 227

Cod. produttore

DMC-HJT L 227

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

26.5 mm

Diametro esterno:

37 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

26.5 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, oleorepellente

Colore:

Arancione

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-60...260 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Altri

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Spessore della parete:

5.25 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Guiana flessibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata, ricoperta prima in PVC grigio ABT -40°C +105°C, liscio di grosso spessore e ben ancorato all’anima metallica e poi con guaina in elastomero siliconico in fibra di vetro, progettata per offrire insieme alla protezione meccanica alla trazione, compressione e urto anche la protezione termica in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fiamme, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo. Il rivestimento in lana di vetro isolante puo' infatti resistere a temperature di esercizio da -60°C a + 260°C. Eccellente flessibilita' alle basse temperature, buona resistenza agli agenti atmosferici: (raggi UV, ozono) buona compatibilita' con la maggior parte delle vernici isolanti in classe “H”. Non propagante la fiamma secondo le norme CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: US aeronautic standars SAE AS 1055 - AS 1072 - NF F 16-101 - P 92-507- Classification F0 e M2 per NF F 16-101 e P 92-507 NF EN 60695-2-1/0 e 1.